Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale14.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids46 lb
Details
- Détails supplémentairesCertifié CE. Enroulements attachés à chaque extrémité à chaque fente pour plus de rigidité. Roulements à billes, isolation haute température, enroulements en cuivre.
- Ampères à tension3.4 A @ 400 V; 5.9 A @ 230 V
- DemandesPompes, ventilateurs et autres applications où seulement une alimentation de 50 hertz est disponible.
- Régime de base1500 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50 Hz
- Courant de pleine charge5.90 / 3.40 A
- Efficacité de la pleine charge82.80 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/400 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesCE, CSA, UR
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 50 Hz; 400 V à 50 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature