Motion
GSC-100-B
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.0000 po, D.E. 1.6250 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05328712
N° MFRGSC-100-B
Prix4.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.0000 po, D.E. 1.6250 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05328712
N° MFRGSC-100-B
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
Prix4.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 5/16
  • Poids
    0.218365 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055151
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • Série Type
    GSC
  • CUP_NON
    044861055151

Aperçu

Description du fabricant
GSC-100-B COLLIER DE RÉGLAGE EN OXYDE NOIR DE 2,5 CM
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion