Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1/2 po
- Hauteur totale73 mm
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale57 mm
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleEau chaude, vapeur
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.7 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +150 psi (eau chaude, vapeur)
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointEPDM
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé