Motion
15-110-60-psi/barre

NOSHOK INC
15-110-60-psi/bar

Manomètre, boîtier ABS 1.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/bar, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI05329311
N° MFR15-110-60-psi/bar
Prix36.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-110-60-psi/bar

Manomètre, boîtier ABS 1.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/bar, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI05329311
N° MFR15-110-60-psi/bar
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
Prix36.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1.5000 po

Détails

  • Précision
    2.5 %
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 60

Aperçu

Description du fabricant
15-110-60 PSI/BAR 1/8 PO CALIBRE BM
  • Jauge sèche tout usage précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier. Idéal pour les applications telles que les systèmes hydrauliques, pneumatiques, médicaux, les pompes, les compresseurs, les commandes de réfrigération et plus encore.
  • Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau. Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de raccordement et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de couvercle, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).