Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.625 po, 0.65
- Longueur9.9, 0.625 po
- Taille de la buseTrès grand
- Poids0.11 lb, 0.365
- Largeur4.5, 10 po
Détails
- Hauteur du paquet de caisses4.5 po
- Longueur du paquet de caisses6.5 po
- Largeur du paquet de caisses10.25 po
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation7608100030
- Quantité1
- Matériau de surfaceMétal, caoutchouc
Aperçu
- Marquage de surface chaude; durable
- Le support métallique à bouton-poussoir est facile à utiliser
- Même avec des gants robustes