Motion
96930
N° D’ARTICLE MI05331245
N° MFR96930
Prix4.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05331245
N° MFR96930

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    5.25 po
  • Taille de la buse
    Fibre
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615969305

Aperçu

Description du fabricant
096930 PRO-LINE WP BLANC
  • La peinture spécialement formulée résiste au roulement ou à l’étalement sur les surfaces humides ou mouillées pour laisser des marques permanentes et très visibles
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Faible teneur en COV et ne contribue pas à l’ozone au niveau du sol
  • Le baril en métal et la pointe en fibre offrent une durabilité pour une durée de vie de marquage plus longue
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté