Motion
7305BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7305BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331466
N° MFR7305BEAMRSUCNB
Prix244.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7305BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331466
N° MFR7305BEAMRSUCNB
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
Prix244.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7305BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783852
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176783852

Aperçu

Description du fabricant
7305BEAMRSUCNB BILLE BRG