Motion
23236CAMKE4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05331514
N° MFR23236CAMKE4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05331514
N° MFR23236CAMKE4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    112 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176531996
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176531996

Aperçu

Description du fabricant
23236CAMKE4 BRG SPHÉRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs