Motion
66252843192

NORTON ABRASIVES
66252843192

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05331677
N° MFR66252843192
Prix6.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843192

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05331677
N° MFR66252843192
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
Prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252843192
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843192 BLUEFIRE FASTCUT TYPE 27