Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain30
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.10185 tr/min
- Quantité du colis20
- CUP_NON66252843198
- Type de roueType 27
Aperçu
- Un mélange de l’abrasif d’alumine de zircone le plus avancé avec un grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour 2-3 fois la durée de vie des meules d’oxyde d’aluminium, jusqu’à 20 % d’augmentation de la performance et de la durée de vie par rapport à nos anciennes meules d’alumine de zircone
- 1/8 po sont conçus pour être utilisés à un angle de 90 degrés pour les tuyaux de tronçonnage, d’entaillage ou de nettoyage et les cordons de soudure
- Renforcé pour les applications de fonderie les plus agressives
- Excellent mélange de performance et de prix
- Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
- Avec moyeu à changement rapide pour des changements de roue sans outil pour augmenter la productivité