Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain80
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66623399006
Aperçu
- Rabats alternatifs en oxyde d’aluminium (vert) et en zircone d’alumne (bleu)
- Bon rendement, prix économique, usage général
- Densité de rabat standard
- Plaque d’appui en plastique vert et flexible sur garniture rapide de type 27
- Nouveau système de résine et rabats en polyester de poids Y
- Meilleure adhérence de la base et amélioration de la durée de vie de plus de 30 % par rapport aux disques à lamelles en oxyde d’aluminium des principaux concurrents
- Résiste aux applications légères à modérément exigeantes
- Nouveau revêtement de grain
- Durée de vie plus longue et taux de coupe plus rapide
- Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
- Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
- Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes