Motion
66623399008

NORTON ABRASIVES
66623399008

Disque à lamelles Neon R766 - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 5 po Diamètre du disque, 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05331686
N° MFR66623399008
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399008

Disque à lamelles Neon R766 - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 5 po Diamètre du disque, 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05331686
N° MFR66623399008
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
Prix9.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623399008

Aperçu

Description du fabricant
66623399008 GARNITURE RAPIDE NÉON TYPE 27
  • Rabats alternatifs en oxyde d’aluminium (vert) et en zircone d’alumne (bleu)
  • Bon rendement, prix économique, usage général
  • Densité de rabat standard
  • Plaque d’appui en plastique vert et flexible sur garniture rapide de type 27
  • Nouveau système de résine et rabats en polyester de poids Y
  • Meilleure adhérence de la base et amélioration de la durée de vie de plus de 30 % par rapport aux disques à lamelles en oxyde d’aluminium des principaux concurrents
  • Résiste aux applications légères à modérément exigeantes
  • Nouveau revêtement de grain
  • Durée de vie plus longue et taux de coupe plus rapide
  • Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
  • Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
  • Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif