Spécifications
Détails
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium tranchant pour une performance polyvalente et constante
- La liaison vitrifiée VBEP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
- À utiliser avec les mandrins de meulage bonus Cortland sur les machines de meulage de surface
- Cette liaison poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et permet une coupe à froid dans les applications sensibles à la chaleur
- Bon choix lorsqu’une grande variété de pièces sont mises à la terre sur une machine