Motion
9543
Jeu de clés - 8 PC, type combiné à cliquet réversible, taille de clé de 8 à 19 mm
N° D’ARTICLE MI05333638
N° MFR9543
Prix255.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - 8 PC, type combiné à cliquet réversible, taille de clé de 8 à 19 mm
N° D’ARTICLE MI05333638
N° MFR9543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix255.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Gamme de tailles de clé
    8 à 19 mm

Détails

  • Nombre de pièces
    8
  • CUP_NON
    099575095436
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS RECH MET PEIGNE 9543 8PC REV
  • L’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents nécessite un minimum de 5° pour déplacer les fixations par rapport à 30° pour les clés standard
  • Le levier d’inversion encastré vous permet de changer de direction sans retirer la clé
  • La conception de chargement hors coin à l’extrémité de la boîte offre une meilleure prise et réduit l’arrondissement des fixations
  • La technologie Pass-thru® réduit toute longueur de tige filetée et de boulons longs
  • La tête et le faisceau minces offrent un meilleur accès dans les espaces confinés
  • Taille estampillée sur la tête et le faisceau pour une identification rapide
  • Fabriqué en alliage d’acier pour une meilleure résistance et une durée de vie prolongée de l’outil
  • Lingettes au fini chromé brillant et à polissage complet faciles à nettoyer pour résister à la rouille et à la corrosion
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME et ANSI
  • Plateau en plastique inclus pour la conservation et le rangement des outils
  • Fabricant : Clé à engrenages