Motion
RV8 8 S 0 50/

VICKERS BY DANFOSS
RV8 8 S 0 50/

Vanne de régulation de pression - débit max. 30 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05333727
N° MFRRV8 8 S 0 50/
Prix65.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
RV8 8 S 0 50/

Vanne de régulation de pression - débit max. 30 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05333727
N° MFRRV8 8 S 0 50/

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    3.94 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-8-2
  • Pression réglée en usine
    210 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    70 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    34-41 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RV8-8-S-0-50 VANNE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon