Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série R(D)LQ est un cylindre compact avec verrou intégré et coussin d’air. Si l’alimentation en air est coupée, le RLQ a été conçu par SMC pour assurer la sécurité de la prévention des chutes à tout moment de l’AVC. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une tuyauterie de dérivation normalisée et une fonction de maintien en position d’origine. Le RLQ est la solution parfaite pour les applications qui nécessitent une énergie cinétique plus importante, une répétabilité élevée des coups et des niveaux sonores réduits. La série R(D)LQ est actuellement disponible dans des diamètres de forage de 32, 40, 50 et 63mm, avec des options de course standard entre 20 et 100mm.
- Type de cylindre compactCoussinage d’air et verrouillage
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresRLQ
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride avant
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- SérieRLQ
Aperçu
- Grande énergie cinétique admissible
- Réduction du bruit (réduction du bruit de 27 % par rapport à CQ2 sans coussin)
- Bonne répétabilité de la course (métal à métal à l’extrémité de la course)
- Le mécanisme de neutralisation manuelle permet le déverrouillage avec des outils simples
- Le type de tuyauterie de dérivation est disponible pour les applications nécessitant une prévention des chutes