Motion
MTS20-125R-A93VL

SMC CORP OF AMERICA
MTS20-125R-A93VL

Cylindre pneumatique compact – Alésage de 20 mm, course de 125 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI05334031
N° MFRMTS20-125R-A93VL
Prix524.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MTS20-125R-A93VL

Cylindre pneumatique compact – Alésage de 20 mm, course de 125 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI05334031
N° MFRMTS20-125R-A93VL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix524.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    137.5 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93V - Reed, V c.c., V c.a., DEL, vertical
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    MTS
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Série
    MTS

Aperçu

Description du fabricant
MTS20-125R-A93VL MTS, CYLINDRE DE PRÉCISION

Les clients ont également acheté