Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale74.9 mm
- Longueur totale223 mm
- Largeur totale92.6 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de postes5
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Type de câblageCâblage double