Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Alésage Diamètre10 mm
- Hauteur totale1.45 po
- Largeur totale1.14 po
Détails
- Type d’actionneurUne seule aube rotative
- Angle de rotation270 °
- Type de coussinAucun
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+20 à +100 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Pression d’épreuve+153 psi
- Plage de vitesse de rotation0.03 à 0.3 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Léger et compact
- Fiabilité élevée et longue durée de vie
- Montable avec interrupteur automatique
- 2 variations de portage (haut et latéral)
- Arbre supporté par roulement à billes