Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
Aperçu
- Cylindre d’arrêt robuste
- Tailles d'alésage (mm) 50, 63, 80
- Type de montage : bride
- Tuyauterie disponible en 2 directions
- Variété d’options disponibles