Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Matériau de la doublurePEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- CUP_NON30451439672541
Aperçu
- Dyneema® est extrêmement frais et offre la meilleure résistance à l’abrasion des fibres haute performance
- La coquille sans couture offre une protection contre l’abrasion, les déchirures et les coupures
- Divers revêtements pour la paume et les doigts améliorent l’adhérence et l’usure
- Fournit une coquille Dyneema® sel et poivre de calibre 13 certifiée DSM avec revêtement en PU gris au niveau de la paume et du bout des doigts
- Applications : applications abrasives, assemblage, manipulation de briques, construction, agriculture, entretien général, aménagement paysager, plomberie, recyclage, expédition/réception
- Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation