Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Hauteur totale86 mm
- Longueur totale896 mm
- Largeur totale86 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Taille de la tigeM18x1.5
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral600 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPT
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+12 psi
- Type de montageDouble épaule
- Plage de pression de fonctionnement+12 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+218 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCNA2
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action avec verrou
- Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
- Capacité d’interrupteur automatique