Motion
37719-4195
GYLON® Full Face Gasket - 3500 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.063 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3-1/2 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI05337116
N° MFR37719-4195
Prix44.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GYLON® Full Face Gasket - 3500 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.063 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3-1/2 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI05337116
N° MFR37719-4195

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    7.000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Chlore, cryogénie, hydrocarbures, solvants, vapeur, acides forts (sauf acide fluorhydrique), eau
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074217835
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3500
  • CUP_NON
    191074217835

Aperçu

Description du fabricant
3500 FF GASKET 4.000"ID 8.500"OD
  • Joint étanche
  • Performance améliorée par rapport au PTFE conventionnel
  • Réduction des pertes et des émissions de produits, réduction de la relaxation du fluage
  • Le processus de fabrication unique minimise les problèmes de débit à froid typiques des feuilles PTFE échancrées et élargies
  • Excellente rétention du couple de serrage des boulons
  • Résiste à une large gamme de produits chimiques pour une durée de vie prolongée dans une grande variété d’applications
  • Offre certaines des plus grandes tailles de feuilles de l’industrie
  • L’utilisation améliorée des matériaux réduit le gaspillage
  • La marque et le codage couleur réduisent les mauvaises applications
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good