Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau12 po
- Diamètre extérieur16.625 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- DemandesCryogénie, hydrocarbures, concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, eau potable, réfrigérants, solvants
- MarqueSans marque
- CouleurBleu
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300, MSS SP-44 Classe 300, AWWA C207 Classe F
- Type de jointAnneau
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074225700
- MatérielPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)55 bars
- Pression max. (PSI)800 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE/GYLON
- Style3505
- CUP_NON191074225700
Aperçu
- Joint étanche, performance améliorée par rapport au PTFE conventionnel
- Réduction des pertes et des émissions de produits
- Réduction de la relaxation du fluage
- Le processus de fabrication unique minimise les problèmes de débit à froid typiques des feuilles PTFE échancrées et élargies
- Excellente rétention du couple de serrage des boulons
- Résiste à une large gamme de produits chimiques pour une durée de vie prolongée dans une grande variété d’applications
- Offre certaines des plus grandes tailles de feuilles de l’industrie
- L’utilisation améliorée des matériaux réduit le gaspillage
- La marque et le codage couleur réduisent les mauvaises applications
- Ne brûlera pas
- Ne favorisera pas la croissance bactérienne