Motion
37356-5203
GYLON® Full Face Gasket - 3560 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.125 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI05337882
N° MFR37356-5203
Prix489.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GYLON® Full Face Gasket - 3560 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.125 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI05337882
N° MFR37356-5203
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
Prix489.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    6.625 po
  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    8.250 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Demandes
    Solvants. Hydrocarbures. Eau. Vapeur. Chlore. Cryogénie.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074227414
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    °F
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    172 bars
  • Pression max. (PSI)
    2500 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3560
  • CUP_NON
    191074227414

Aperçu

Description du fabricant
3560 FF GASKET 3.500"ID 8.250"OD
  • Le noyau en acier inoxydable perforé étanche augmente la résistance aux fluctuations de pression et au cycle thermique
  • Le GYLON offre un débit à froid et une résistance au fluage supérieurs, éliminant le besoin de resserrer fréquemment
  • Résistance aux produits chimiques
  • Scelle les produits chimiques agressifs dans les environnements hostiles où la sécurité ou la résistance aux éclatements est cruciale
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif