Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage7.875 po
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau4 po
- Diamètre extérieur10.000 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Épaisseur0.125 po
Détails
- DemandesSolvants. Hydrocarbures. Eau. Vapeur. Chlore. Cryogénie.
- MarqueMarque
- CouleurFauve
- CompositionPTFE avec silice
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074190671
- MatérielPTFE avec silice
- Température maximale500 °F
- Température minimale°F
- Nombre de trous de boulons8
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)172 bars
- Pression max. (PSI)2500 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE/GYLON
- Style3560
- CUP_NON191074190671
Aperçu
- Le noyau en acier inoxydable perforé étanche augmente la résistance aux fluctuations de pression et au cycle thermique
- Le GYLON offre un débit à froid et une résistance au fluage supérieurs, éliminant le besoin de resserrer fréquemment
- Résistance aux produits chimiques
- Scelle les produits chimiques agressifs dans les environnements hostiles où la sécurité ou la résistance aux éclatements est cruciale
- Ne prend pas en charge les flammes
- Ne favorisera pas la croissance bactérienne