Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.000 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- DemandesCaustiques. Chlore. Gaz. Eau. Vapeur. Hydrocarbures. Cryogénie. Fluorure d’aluminium.
- MarqueMarque
- CouleurBlanc cassé
- CompositionPTFE avec sulfate de baryum
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150
- Type de jointAnneau
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074203036
- MatérielPTFE avec sulfate de baryum
- Température maximale500 °F
- Température minimale°F
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)172 bars
- Pression max. (PSI)2500 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE/GYLON
- Style3561
- CUP_NON191074203036
Aperçu
- Le noyau en acier inoxydable perforé étanche augmente la résistance aux fluctuations de pression et au cycle thermique
- Le GYLON offre un débit à froid et une résistance au fluage supérieurs, éliminant le besoin de resserrer fréquemment
- Résistance aux produits chimiques
- Scelle les produits chimiques agressifs dans les environnements hostiles où la sécurité ou la résistance aux éclatements est cruciale
- Ne prend pas en charge les flammes
- Ne favorisera pas la croissance bactérienne