Motion
SAF516D.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI05338677
N° MFRSAF516D.U
Prix682.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI05338677
N° MFRSAF516D.U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix682.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po
  • Global Hauteur  
    6.8750 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    4.7500 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22216-E1-K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A-536
  • CUP_NON
    4054369740547

Aperçu

Description du fabricant
SAFD516X0211U BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon