Motion
SAF536D.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI05338678
N° MFRSAF536D.U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI05338678
N° MFRSAF536D.U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    7.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.4375 po
  • Global Hauteur  
    14.8750 po
  • Global Longueur  
    26.7500 po
  • Global Largeur  
    9.6250 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22236-E1-K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A-536

Aperçu

Description du fabricant
SAF536D.U BLOC D’OREILLER