Motion
MKB16-20LNZ-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MKB16-20LNZ-M9PWSAPC

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05338992
N° MFRMKB16-20LNZ-M9PWSAPC
Prix294.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MKB16-20LNZ-M9PWSAPC

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05338992
N° MFRMKB16-20LNZ-M9PWSAPC
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
Prix294.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Hauteur corporelle globale
    29 mm
  • Longueur totale du corps
    124.5 mm
  • Largeur totale du corps
    29 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Bras
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    75 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Bras, commutateur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens antihoraire
  • Série
    MK

Aperçu

Description du fabricant
PINCE ROTATIVE MKB16-20LNZ-M9PWSAPC CYL

Vous pourriez également aimer