Motion
408-38
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 153.8 mm, dents de 38 , acier
N° D’ARTICLE MI05339066
N° MFR408-38
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 153.8 mm, dents de 38 , acier
N° D’ARTICLE MI05339066
N° MFR408-38
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Largeur de la face
    51 mm
  • Diamètre du moyeu
    101.6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    69.9 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    63.5 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    153.4 mm
  • Diamètre du pas
    153.8 mm
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    38

Aperçu

Description du fabricant
SC408-38 SPKT POUR CHAÎNE SILENCIEUSE MPB