Motion
NCGBN63-0300B-XC9

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN63-0300B-XC9

Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI05339102
N° MFRNCGBN63-0300B-XC9
Prix153.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN63-0300B-XC9

Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI05339102
N° MFRNCGBN63-0300B-XC9
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
Prix153.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    8.69 po
  • Largeur totale
    2.83 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Fait sur commande
    Oui
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCGBN63-0300B-XC9

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon