Motion
FHSR207-21
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.2600 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05339434
N° MFRFHSR207-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.2600 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05339434
N° MFRFHSR207-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2600 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.2600 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590618927
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSR
  • CUP_NON
    8865590618927

Aperçu

Description du fabricant
FHSR207-21 ROULEMENT (EN VRAC)