Motion
UEX07-23
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI05342895
N° MFRUEX07-23
Prix280.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI05342895
N° MFRUEX07-23
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
Prix280.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9688 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8281 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEX00
  • CUP_NON
    0808250474738

Aperçu

Description du fabricant
UEX07-23 1-7/16 ACCU-LOC BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif