Motion
UEX09-27
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-11/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI05342896
N° MFRUEX09-27
Prix325.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-11/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI05342896
N° MFRUEX09-27
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
Prix325.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0781 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9063 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEX00
  • CUP_NON
    0808250474752

Aperçu

Description du fabricant
UEX09-27 1-11/16 ACCU-LOC BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif