Motion
2.04256.445 BRK1

ALBION INDUSTRIES
2.04256.445 BRK1

Roulette à tige et plaque supérieure Colson série 2 — Diamètre de la roue : 4 po, largeur de la bande de roulement : 1-1/4 po, capacité (lb) : 300
N° D’ARTICLE MI05343019
N° MFR2.04256.445 BRK1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
2.04256.445 BRK1

Roulette à tige et plaque supérieure Colson série 2 — Diamètre de la roue : 4 po, largeur de la bande de roulement : 1-1/4 po, capacité (lb) : 300
N° D’ARTICLE MI05343019
N° MFR2.04256.445 BRK1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2-04256-445-BRK1
  • Roulement silencieux et en douceur
  • Finition zinguée attrayante et durable
  • Chemins de roulement entièrement durcis à double bille pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Essieu creux de 3/8 po avec contre-écrou
  • Graisser les trous sur le roulement de roue pour plus de commodité
  • « La graisse multitemps Colson 45” lubrifie à des températures extrêmement chaudes et froides
  • Type de roue : caoutchouc Performa (bande de roulement plate)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon