Motion
CT6050HN
Enrouleur de tuyau de lavage à pression industriel léger pour eau haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI05345504
N° MFRCT6050HN
Prix418.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de lavage à pression industriel léger pour eau haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI05345504
N° MFRCT6050HN
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
Prix418.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    15.7 po
  • Longueur totale
    15.4 po
  • Largeur totale
    13.25 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Application
    Lavage sous pression
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567007555
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Eau à haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567007555

Aperçu

Description du fabricant
CT6050HN BOBINE DE TUYAU REELCRAFT
  • Les enrouleurs de série C sont conçus pour les applications plus légères qui nécessitent des flexibles plus longs
  • Manivelle avec pivot en laiton équilibré et entrée en laiton, la série CM est le produit de composants plus légers et d’une conception avant-gardiste
  • Un choix économique pour ranger et récupérer le tuyau
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Faible coût - La conception simple et efficace permet le stockage et la récupération économiques du tuyau
  • Facile à utiliser - la poignée rotative permet de récupérer facilement le tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif