Spécifications
Dimensions
- Diamètre22 po
- Hauteur11.5000 po
Aperçu
- La conception sans éclaboussures s’évacue pendant le versement pour un débit rapide et fluide sans éclaboussures dangereuses
- Vous permet de verser sans ventilation à travers une bonde de 3/4 po
- La construction à paroi épaisse en polyéthylène à 100 % résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé
- Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts
- Le couvercle à charnière attaché ne se perdra pas et ne se séparera pas de l’entonnoir
- L’intérieur strié crée une surface de drainage de niveau pour les contenants et permet un drainage plus rapide
- La crépine à débris intégrée capture les grosses particules; ajoutez un tamis à mailles fines (vendu séparément) pour capturer les petits débris
- Le col fileté en laiton convient aux fûts en acier de 30 et 55 gallons avec bonde NPT de 2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.