Motion
10-SY5140-5DZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
10-SY5140-5DZ-02T

VALVE, SOL SGL, BASE MT, DIN
N° D’ARTICLE MI05345770
N° MFR10-SY5140-5DZ-02T
Prix83.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-SY5140-5DZ-02T

VALVE, SOL SGL, BASE MT, DIN
N° D’ARTICLE MI05345770
N° MFR10-SY5140-5DZ-02T
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
Prix83.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
10-SY5140-5DZ-02T VANNE, SGL SOL, BASE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon