Motion
VF5220-5YOD1-03F

SMC CORP OF AMERICA
VF5220-5YOD1-03F

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI05346144
N° MFRVF5220-5YOD1-03F
Prix127.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5220-5YOD1-03F

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI05346144
N° MFRVF5220-5YOD1-03F
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
Prix127.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    85 mm
  • Longueur totale
    197 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.4 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv, 2.9 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    10 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 8.8 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CE, JIS, RoHS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VF5220-5YOD1-03F VANNE, PILOTE, CORPS
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Les clients ont également acheté