Motion
RS2H50-30DM
RS2H50-30DM
N° D’ARTICLE MI05346954
N° MFRRS2H50-30DM
Prix444.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RS2H50-30DM
N° D’ARTICLE MI05346954
N° MFRRS2H50-30DM
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
Prix444.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
RS2H50-30DM CYLINDRE, BUTÉE, USAGE INTENSIF
  • Cylindre d’arrêt robuste
  • Tailles d'alésage (mm) 50, 63, 80
  • Type de montage : bride
  • Tuyauterie disponible en 2 directions
  • Variété d’options disponibles

Vous pourriez également aimer