Motion
511331
Pompe à effluent submersible 10EN-CIA-SFS - 1/2 po. de solides, 67 gal./min., 30 pi. de tête, 1-1/2 po. de décharge FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI05346985
N° MFR511331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible 10EN-CIA-SFS - 1/2 po. de solides, 67 gal./min., 30 pi. de tête, 1-1/2 po. de décharge FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI05346985
N° MFR511331
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Pied de tête max.
    30 pi

Détails

  • Décharge
    1-1/2 en FNPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/2 hp
  • Matériau de la turbine
    Nylon
  • Teneur maximale en solides
    1/2 po de diamètre
  • Débit maximum
    67 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Désactivation du niveau
    2 à 5 po
  • Au niveau
    7 à 10 po
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte, thermoplastique
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Flotteur à bouton-pression intégré
  • Conception du type
    Effluent submersible
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Impulseur en nylon

Aperçu

Description du fabricant
511331 (10EN-CIA-SFS) 115V, CORDON 20', PU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif