Motion
46345
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05348004
N° MFR46345
Prix6.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05348004
N° MFR46345
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
Prix6.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    21.5 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Ivoire
  • Type de construction
    V
  • Numéro de catalogue du fabricant
    L04I85AR
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    A/13

Aperçu

Description du fabricant
L04I85AR IVOIRE 85 R A/13

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon