Motion
42863
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348074
N° MFR42863
Prix100.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348074
N° MFR42863
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
Prix100.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Pression de contact du moyeu
    142 N/mm2
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Poids
    0.250 lb

Détails

  • Couple d’installation
    110 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TTQM1832
  • Numéro CUP du fabricant
    662345034180
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    231 N-m
  • CUP_NON
    662345034180

Aperçu

Description du fabricant
TTQM1832 TRANTORQUE OE 18MM
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon