Motion
42865
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348075
N° MFR42865
Prix79.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348075
N° MFR42865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    142 N/mm2
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Poids
    0.250 lb

Détails

  • Couple d’installation
    110 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TTQM1932
  • Numéro CUP du fabricant
    662345034197
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    244 N-m
  • CUP_NON
    662345034197

Aperçu

Description du fabricant
TTQM1932 TRANTORQUE OE 19MM
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures