Motion
42871
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348078
N° MFR42871
Prix95.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348078
N° MFR42871
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
Prix95.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pression de contact du moyeu
    136 N/mm2
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Poids
    0.350 lb

Détails

  • Couple d’installation
    185 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TTQM2538
  • Numéro CUP du fabricant
    662345034258
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    443 N-m
  • CUP_NON
    662345034258

Aperçu

Description du fabricant
TTQM2538 TRANTORQUE OE 25MM
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon