Motion
42881
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348081
N° MFR42881
Prix213.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05348081
N° MFR42881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix213.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    84 N/mm2
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Poids
    0.750 lb

Détails

  • Couple d’installation
    265 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TTQM3550
  • Numéro CUP du fabricant
    662345034340
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    676 N-m
  • CUP_NON
    662345034340

Aperçu

Description du fabricant
TTQM3550 TRANTORQUE OE 35MM
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures