Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.6 mm
- Longueur totale98 mm
- Largeur totale130.7 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ3000
- Type de trousseConnecteur
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+218 psi
- SérieVQZ
Aperçu
- Collecteur de kit de connexion de type empilage pour vanne VQZ**2*
- Montage sur rail DIN pour faciliter l’installation
- Vannes séparées du collecteur pour faciliter l’entretien
- Maximum de 20 stations disponibles en standard