Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.30 po
- Longueur totale3.00 po
- Largeur totale1.76 po
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine128.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du boîtierAcier
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale240 bars
- Pression de service minimale17 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- Les soupapes de réduction/relâchement de pression PRV1 sont des bobines à action directe
- Les vannes PRV2 et PRV12 sont des vannes à bobine pilotées
- Réglage des vis et du capuchon; options internes, de bouton et préréglées en usine disponibles
- Les vannes nécessitent un boîtier (aluminium 3,000 PSI ou acier 5,000 PSI)
- Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
- Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier