Motion
70200
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 10
N° D’ARTICLE MI05350455
N° MFR70200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 10
N° D’ARTICLE MI05350455
N° MFR70200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    10 mm, 11 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Longueur totale
    6-5/8 po, 7 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Plastique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Nombre de conducteurs
    10
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
70200 ÉCROU D'ENTRAÎNEMENT 10 PIÈCES ENSEMBLE MÉTRIQUE